missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ CryoCube™ F101h ULT Tiefkühlgerät mit Diagrammschreiber und CO2-Notsystem
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16379636
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Artikelnummer. 16379636

Marke: Eppendorf™ F101344001

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.

Der F101h Ultratiefkühlschrank (ULT) eignet sich ideal für die Lagerung kleinerer Probenansammlungen unter dem Labortisch. Durch die zuverlässige -80 °C-Temperatur in einem kompakten Design bietet der CryoCube™ F101h eine langlebige und sichere Probenlagerung.

  • Vakuum-Dämmplatten ermöglichen eine höhere interne Kapazität wie herkömmliche Tiefkühlschränke bei gleicher Stellfläche.
  • Die abgedichteten und isolierten Innentüren haben 2 separate Fächer, die bei der Entnahme von Proben den Kaltluftverlust minimieren.
  • Leicht ablesbares LED-Bedienfeld und Alarmstatus
  • Die spezielle Vakuumentlüftung mit ergonomisch positioniertem Kolben ermöglicht den Sofortzugriff auf das Tiefkühlgerät.
  • Die Innentüren können für ein einfaches und schnelles Abtauen ohne Werkzeuge schnell entfernt werden.
  • Kompletter Edelstahl-Innenraum für einfache Reinigung während Wartungs- und Auftauzyklen
  • Außenwand aus pulverbeschichtetem Edelstahl
  • Dank spezieller Niedertemperatur-Dichtungen an der Außentür bleiben die Dichtungen auch bei –86 °C flexibel und verhindern die Eisbildung beim Zugriff auf Proben
  • Kennwortschutz von Alarm- und Temperatursollwerten, um unbefugte Einstellungsänderungen zu verhindern
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 101 l
Temperaturbereich –50 bis –86 °C
No. of Doors 1
Innentüren 2
Schrankmaterial Edelstahl
Isolierung Vakuum, Polyurethanschaum
Innen Edelstahl
Oberflächenbehandlung außen Pulverbeschichteter Stahl
Anzahl Gestelle pro Kit 6
Modell Schrank
Abmessungen (T x B x H) innen 33 x 48 x 64 cm
Abmessungen (L x B x H) außen 56,6 x 90 x 83 cm
Stellfläche (metrisch) 90 x 56,6 cm
Datenschreiber Standard
Notversorgungssysteme CO2 (werkseitig installiert)
Stromstärke 5 A
Steckertyp EU
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz
Kompressor 2-stufig
Gewicht (metrisch) 123 kg
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.