missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Side-to-Side Wide Ribs, Black/Yellow

Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.

Marke:  Notrax 406C0036BY

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17752048

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Außergewöhnlicher Arbeitskomfort durch eine 127 mm dicke, speziell formulierte Zusammensetzung
  • Die Schutzschicht aus exklusivem Dyna-Shield™ verlängert die Lebensdauer um 50 % im Vergleich zu herkömmlichem mikrozellulärem Vinyl, was durch unabhängige Labortests unterstützt wird
  • Die breiten, von Seite zu Seite verlaufenden Rippen sorgen für Traktion und eine einfache Reinigung
  • Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
  • Alle 4 Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation

Spezifikation

Schwarz/Gelb
1830 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
60 ft.
Mikrozelluläres Vinyl
91 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote