missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Side-to-Side Wide Ribs, Black/Yellow

Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.

Marke:  Notrax 406S0035BY

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17712058

  • 154.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Außergewöhnlicher Arbeitskomfort durch eine 127 mm dicke, speziell formulierte Zusammensetzung
  • Die Schutzschicht aus exklusivem Dyna-Shield™ verlängert die Lebensdauer um 50 % im Vergleich zu herkömmlichem mikrozellulärem Vinyl, was durch unabhängige Labortests unterstützt wird
  • Die breiten, von Seite zu Seite verlaufenden Rippen sorgen für Traktion und eine einfache Reinigung
  • Erhältlich mit gelben Rändern entlang der Seiten, gemäß OSHA-Code 1910-144
  • Alle 4 Seiten sind abgeschrägt und versiegelt, um Stolpergefahren zu minimieren
Spezifikation

Spezifikation

Schwarz/Gelb
150 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
59 in.
Mikrozelluläres Vinyl
91 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote