missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Crawler ALU 4572 Schuhe
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Schwarz/gelb
- Aluminium-Zehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3577)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
- AUSGELAUFENE Größe 36-40
- Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Velour |
| Größe | 42 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 4572 |
| Zehenmaterial | Aluminium |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur