missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC Schnellkupplung mit Ventil für NPT(M)-Rohradaptereinsatz

Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage.

Marke:  Cole-Parmer™ 06361-66

Artikelnummer. 15456433

  • 15.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • CPC Schnellkupplungs-NPT(M)-Rohradaptereinsatz
  • Bei Schnellkupplungen mit Standarddurchfluss müssen Gehäuse und Einsatz dieselbe Durchflussgröße haben
  • Zum Anschluss des Fittings Einsatz in das Gehäuse stecken
  • Die Fittinghälften rasten sofort ein
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach die Daumenverriegelung am Kupplungsgehäuse drücken
Spezifikation

Spezifikation

Schnellkupplung x NPT(M)-Anschluss
Acetal
1/4 Zoll
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
120 psi
180 °F
NPT(M)-Pipettenadapter mit Ventil
Autoklavierbar
3/8 Zoll
3/8 in. NPT(M)
Buna N
28 Zoll Hg
82 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt