missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ CPC™ -Schlauchanschluss aus Polypropylen mit gerader Schottverschraubung, für Frontplattenmontage

Schnelltrennkupplungen verfügen über einen Entriegelungshebel zur einfachen Montage

Marke:  Cole-Parmer™ 31303-28

Artikelnummer. 15487063

  • 49.70 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Schnellkupplungen mit hohem Durchfluss bestehen aus einem Gehäuse und einem Einsatz (Fittinghälften separat bestellen)
  • Zum Anschließen den Einsatz in das Kupplungsgehäuse stecken
  • Die Fittinghälften rasten sofort ein
  • Um die Fittinghälften zu trennen, einfach auf den Knopf am Kupplungsgehäuse drücken
  • Modelle mit Ventil verfügen über ein federbetätigtes 316-Edelstahlventil, das den Durchflussweg abdichtet, wenn die Fittinghälften nicht verbunden sind
  • Alle Fittinggehäuse verfügen über 316 Edelstahlverriegelungsfedern und EPDM-Dichtungen
Spezifikation

Spezifikation

Gerader Schlauchanschluss mit Schottverschraubung für Pultmontage
Polypropylen
0 °C
3/4 in.
Ethylenoxid, Gamma
27,5 inHg
71 °C
Nicht autoklavierbar
32 °F
3/4 Zoll
3/8 Zoll Schnellkupplung
60 psi
160 °F
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt