missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung

Artikelnummer. p-7144733
Click to view available options
Enthält:
Zwei Deckgläser 20 x 26 mm
Zwei Deckgläser 20 x 26 mm und 2 Federklemmen
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15817045

Marke: Marienfeld Superior™ 0640211

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Marienfeld Superior™ Zählkammern mit doppelter Netzteilung sind Präzisionsmessinstrumente zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten.

  • Präzisionsmessinstrument zur Bestimmung der Anzahl von Partikeln in Flüssigkeiten
  • Hergestellt aus optischem Spezialglas
  • Verfügen über 2 Zählnetze
  • Mit 2 Hämacytometerdeckgläsern 20x26 mm
  • Einzeln verpackt in transparenter Kunststoffschachtel, 10 Stück im Karton

Spezifikation

Produkttyp Zählkammer, dunkle Linie
Grid Type Buerker
Beschreibung Mit CE-Kennzeichnung (IVD)
Zellgröße 0,0025 mm2
Material Optisches Spezialglas
Menge 1
Tiefe (metrisch) 0,1 mm
Enthält Zwei Deckgläser 20 x 26 mm und 2 Federklemmen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt