missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- 100% tricot cotton construction
- Reversible pattern extends glove life
- Compliant with Oeko-Tex Standard 100
- Hemmed cuff
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | Uncoated |
Farbe | Natural |
Einwegprodukt | Reusable |
Hand | Beidhändig |
Material | Cotton |
Größe | 10 |
Modell | Reversible |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tactile Sensitivity |
Art der Handschuhstulpe | Hemmed |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Carl Roth™ Tricot Cotton Glove Liners
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur