missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections
BIOPHARMA

Artikelnummer. p-200055710
Click to view available options
Modell:
CD-B17
CD-B39
CD-B5
Kapazität (metrisch):
13 bis 17 l
3,5 ml bis 5 l
35 bis 41 l
Abmessungen (L x B x H):
34 x 54 x 57 cm
38 x 23 x 41 cm
40 x 38 x 47 cm
Abmessungen (L x B x H) innen:
15 x 15 x 15 cm (Badöffnung)
18 x 30 x 20 cm (Badöffnung)
30 x 33 x 30 cm (Badöffnung)
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15450572

Marke: Julabo™ 9012405

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.

Die offenen Heizbadthermostate der neuen CORIO™ Serie verfügen über hochwertige Badetanks aus Edelstahl und Pumpenanschlüsse.
  • Modell für interne und externe Anwendungen
  • Helle, gut lesbare Anzeige
  • Sehr leise
  • Einfacher Pumpenwechsel zwischen interner und externer Zirkulation
  • USB-Anschluss
  • Hochwertige Badetanks aus Edelstahl
Ideal für die Temperaturregelung von Proben, die Vorbereitung von Proben für die Serologie, die klinische Chemie, die Analyse, die Materialprüfung und vieles mehr. Anwendungen zur externen Temperaturregelung in Kombination mit Messzellen, Photometern, Refraktometern, Polarimetern und mehr.
Arbeitstemperaturbereich: 20 °C bis 150 °C Temperaturstabilität: ± 0.03 °C Heizleistung: 2 kW Pumpleistung Flussrate: 15 l/min Abmessungen B x L x H (cm): 23 x 38 x 41 Füllvolumen (l): 3.5 bis 5

Spezifikation

Beschreibung Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
Kapazität (metrisch) 3,5 ml bis 5 l
Flussrate 15 l/min.
Temperaturbereich 20°C to 150°C (Working)
Typ Umwälzthermostat mit offenem Bad
Zur Verwendung mit (Anwendung) Internal and external applications at working temperatures up to +150°C
Heizleistung 2 kW
Max. Druck 0,35 bar
Modell CD-B5
Temperaturstabilität ±0,03°C
Abmessungen (L x B x H) 38 x 23 x 41 cm
Abmessungen (L x B x H) innen 15 x 15 x 15 cm (Badöffnung)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt