Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R

Alle ansehen Eppendorf Produkte


Beschreibung
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern |
| Reglertyp | Keypad |
| Beschreibung | Zentrifuge 5920 R |
| Fassungsvermögen | 4 x 5 ml |
| Max. RZB | 21.194 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 13.500 U/min |
| Gekühlt | Ja |
| Display | Großes, hell beleuchtetes LCD |
| Enthält | Mit Rotor S-4 x 750, inkl. Rundbecher und Adapter für 15 ml/50 ml konische Röhrchen |
| Modell | Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur |
| Mehr anzeigen |
Die Zentrifuge 5920 R ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann. Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
