missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ FEP-Spiralschlauch

Artikelnummer. 11736148
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
1/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11736148

Marke: Masterflex™ 0648604

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das spiralförmige Design fördert die vollständige Drainage und erhöht die Flexibilität der Schläuche

  • Chemikalienbeständige Fluoropolymer-Schläuche
  • Erhältlich in Längen von 5 ft mit 1 Zoll geraden Abschnitten an beiden Enden für einfache Verbindungen
  • Auswahl aus FEP- oder PFA-Formulierungen
  • Verwenden von Schläuchen mit Stecknippelverbindungen

Spezifikation

Innendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 6.4 mm
Material FEP
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 9/32 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 7.1 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 1.5 m
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -450 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -270 °C
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 56 psi
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 205 °C
Produkttyp FEP-Spiralschlauch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt