missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Kontaktschalen

Strahlensterilisiert. Greiner Bio-One Kontaktschalen für die Hygieneüberwachung zum Nachweis von Mikroorganismen und zur Prüfung der Wirksamkeit von Reinigung und Desinfektion auf ebenen Oberflächen.

355.00 € - 378.00 €

Spezifikation

Material Polystyrol
Form Rund
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Schale
Höhe (metrisch) 15 mm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Lüftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Lüftung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10005090
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Greiner Bio-One
629161
Nein
378.00 €
600 Stück
Verfügbar ab: 22-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
13052093
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Greiner Bio-One
629180
Ja
355.00 €
600 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Mit und ohne Entlüftungsöffnungen
  • Material: Kristallklares und hitzebeständiges Polystyrol
  • Kontaktschale mit Graduierung für schnelle und einfache Analysen
  • Das optimierte Design der Schalen erzeugt einen Meniskus an der Agaroberfläche, wenn die Kontaktschale befüllt wird
Spezifikation

Spezifikation

Polystyrol
Steril
15 mm
Rund
Zellkultur-Schale
65 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen