missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebisch™ Constasal™ SC-Schrankgerät
Manuell betätigte Korrosionsprüfeinheit.
Marke: Liebisch™ 45017101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Energiesparendes, wärmegedämmtes kompaktes Truhengerät
- Gehäuse, Prüfkammer aus hochwertiger Glasfaser
- Verstärktes Polyesterharz auf vollständig laminiertem Stahlrahmen mit Rollen und Stellfüßen
- Doppelwandige, energiesparende Prüfkammerabdeckung
- Einfache Handhabung durch doppelte Gasfederunterstützung und ergonomisch geformten Griff
- Funktionsprüfung des Filters durch Differenzdruckmessung
- Automatisches Nachfüllsystem für entionisiertes Wasser zur Versorgung des Luftbefeuchters für Salzsprühtests
- Abmessungen des Testraums (innen): T x B x H: 85 x 95 x 106.5 cm
- Probenhalter: 12
- Temperaturbereich: 50 °C
- Druckluftverbindung: 3 bis4 bar
- Gewicht: ca. 400 kg
- Maximale Beladung für Testraum: 120 kg
- Maximales Volumen: 1 l
Spezifikation
Korrosionstester | |
DIN EN 61010 |