missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ DURAN™ Konische Scheidetrichter
Zur Trennung der Bestandteile eines Gemisches in zwei nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte. Der ™Karl Hecht Duran™ konische Scheidetrichter besteht aus Duran™ und Polyethylen hoher Dichte.
Marke: Karl Hecht™ 42951024
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Duran™.
- NS-Absperrhahn
- Austauschbarer Stopfen.
- Zuverlässige Haltevorrichtung.
- NS-Kunststoffstopfen (Polyethylen hoher Dichte, säure- und alkalibeständig).
- Verstärkte Hülse und Hals.
- Mit Kapazität und NS-Größe gekennzeichnet.
- In Kartons à 2 Stück verpackt.
Spezifikation
50 ml | |
Nein | |
NS, 2,5mm-Bohrung | |
19 |
Borosilikatglas 3.3 | |
Austauschbarer NS-PTFE-Stopfen | |
Polyethylen hoher Dichte |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Karl Hecht™ DURAN™ Konische Scheidetrichter > Inhalt: 50 ml, Verschluss: NS, 2,5mm-Bohrung, Stopfen: 19
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur