missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Concentrator plus
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11338600 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Basiskonzentrator Plus
Concentrator Plus Komplettsystem
Concentrator Plus mit Membran-Vakuumpumpe
Konzentrator Plus
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
Enthält:
Mit Rotor F-45-48-11
Ohne Rotor
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11338600

missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 5305000509

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Eppendorf Concentrator plus wurde entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die komfortabel auf Ihren Labortisch passt.

  • Wird in 3 Systemkonfigurationen geliefert
  • Extrem leiser Betrieb <50 dB(A)
  • Chemikalienbeständige, wartungsfreie PTFE-Membranpumpe ohne Pumpenölwechsel
  • Kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Unterschiedliche Rotoroptionen zur Aufnahme von Röhrchen mit 0,2 ml bis 50 ml, Mikrotiterplatten und PCR-Platten
  • Motorloser Induktionsantrieb und chemikalienbeständige Edelstahlkammer für störungsfreien Betrieb
  • Kann mit den meisten handelsüblichen Kühlfallen zur Verwendung mit Dämpfen verbunden werden
  • Beschichteter Deckel mit hoher chemischer Beständigkeit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Specifications

    Frequenz 50/60 Hz
    Aufnahmevermögen 144 x 0,5 ml-Röhrchen, 96 x 1,5/2 ml, 6 x 50 ml konische Röhrchen, 2 Mikrotiterplatten/PCR-Platten
    Enthält Ohne Rotor
    Max. Vakuum 20 hPa (20 mbar)
    Pumpentyp Integrierte Membran-Vakuumpumpe
    Typ Konzentratoren
    Spannung 230 V
    Beschreibung Concentrator Plus mit Membran-Vakuumpumpe
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Geschwindigkeit 1.400 U/min (max. RZB 250 x g)
    Wirkleistung 350 W
    Abmessungen (L x B x H) 58 x 33 x 29 cm (12,6 x 20,9 x 11,7 in.)
    Show More Show Less
    Product Content Correction

    Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

    Product Title

    By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

    Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.