missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Concentrator plus
BIOPHARMA

Artikelnummer. 10433995 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Basiskonzentrator Plus
Concentrator Plus Komplettsystem
Concentrator Plus mit Membran-Vakuumpumpe
Konzentrator Plus
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
Enthält:
Mit Rotor F-45-48-11
Ohne Rotor
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10433995

Marke: Eppendorf™ 5305000100

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eppendorf Concentrator plus wurde entwickelt, um eine ergonomische, intuitive und langlebige Lösung zu bieten, die komfortabel auf Ihren Labortisch passt.

  • Wird in 3 Systemkonfigurationen geliefert
  • Extrem leiser Betrieb <50 dB(A)
  • Chemikalienbeständige, wartungsfreie PTFE-Membranpumpe ohne Pumpenölwechsel
  • Kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Unterschiedliche Rotoroptionen zur Aufnahme von Röhrchen mit 0,2 ml bis 50 ml, Mikrotiterplatten und PCR-Platten
  • Motorloser Induktionsantrieb und chemikalienbeständige Edelstahlkammer für störungsfreien Betrieb
  • Kann mit den meisten handelsüblichen Kühlfallen zur Verwendung mit Dämpfen verbunden werden
  • Beschichteter Deckel mit hoher chemischer Beständigkeit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Frequenz 50/60 Hz
    Enthält Mit Rotor F-45-48-11
    Pumpentyp Ohne Pumpe
    Typ Konzentratoren
    Spannung 230 V
    Beschreibung Basiskonzentrator Plus
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Höhe (metrisch) 230 mm
    Geschwindigkeit 1.400 U/min
    Wirkleistung 150 W
    Breite (metrisch) 330 mm
    Abmessungen (L x B x H) 37 x 33 x 23 cm (12,6 x 14,5 x 9,1 in.)
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt