missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liebherr™ Komfort-Kühlschrank in Tischhöhe
Entwickelt für optimale Gefrierkapazität. Das Liebherr™ Labor-Tiefkühlgerät der LG-Serie ermöglicht besseres und schnelleres Kühlen gefrorener Laborprodukte. Erhältlich in verschiedenen Größen mit Schubfächern oder Regalen für die Ansprüche jedes Labors. LGPv-Modelle verfügen über Systemüberwachung für maximale Sicherheit.
Marke: Liebherr™ TX 1021
728.52 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tischhoher Kühlschrank aus weißem Stahl
- SwingDesign Tür
- Ergonomische schmale Türgriffe
- Komfort GlassLine Türgestell innen
- Manuelle Abtauung
- Mechanische Steuerung im Innenraum mit Drehsteuertaste
Spezifikation
102 l | |
R600A | |
CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Statisch | |
Automatisch | |
63 cm | |
230 V | |
29,5 kg |
3°C bis 8°C | |
1 | |
Weiß | |
Tischhoher Kühlschrank | |
62 cm | |
55 cm | |
50 Hz |