missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lotz Lagertechnik™ Komfort-Drehstuhl

Artikelnummer. p-8014946
Encompass
Click to view available options
Einstellbar (Höhe):
465 bis 655 mm
525 bis 710 mm
Fußtyp:
Räder
Skid
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10789032

Marke: Lotz Lagertechnik™ 8540.11

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
  • Sitzfläche und Rückenneigung unabhängig voneinander einstellbar
  • Asynchron-Mechanik zur stufenlosen Einstellung der Sitzflächen-und Rückenneigung
  • Sitzneigungsverstellung um 12°
  • Sitzhöhenverstellung Gleiter: 440 bis 640mm mit Sicherheitsgasfeder
  • Sitzhöhenverstellung Rollen: 460 bis 660mm
  • Gepolsterte- und PU Ausführung mit grossem Rücken
  • Beschreibung: PU-schwarz, Rollen

Spezifikation

Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) 465 bis 655 mm
Fußtyp Räder
Polsterung Keine
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt