missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Kämme für Mini SDS-PAGE
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
1 Vorbereitungen, 1 Marker
20
5
8
9
Volumen (metrisch) Well:
15 μl
20 μl
28 μl
30 μl
35 μl
40 μl
70 μl
500 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trennung mittels Mini SDS PAGE, Native PAGE, Gradient, zweiter Dimension und Nukleinsäure |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | OmniPage Mini vertikale Gelelektrophoreseeinheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 12 |
| Menge | Je 1 x |
| Dicke (metrisch) | 0,75 mm |
| Volumen (metrisch) Well | 28 μl |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur