missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90, Typ 90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3034800130349
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Komfortabel und sicher (Modell .WDAS): Türen arretieren in der Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
616 mm | |
Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90 Modell S90.196.120.MV.WDAS in Lichtgrau (RAL 7035), innen mit 3 Einlegeböden 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 3 Einlegeböden, 1 Bodenauffangwanne (PP) | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
1742 mm | |
2 | |
Standard | |
1196 mm | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech), 3 Ablageschalen, 1 Bodenauffangwanne (PP) | |
524 mm | |
524 x 450 x 1742 mm | |
Flügel | |
1968 mm | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
6 | |
pulverbeschichtet glatt | |
450 mm | |
Stahlblech |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
asecos™ Sicherheitsschrank S-CLASSIC-90, Typ 90 > Farbe: Hellgrau, RAL 7035
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur