missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPC™ Sanitär-Kupplungseinsatz Serie MPC
Click to view available options
:
3/4 in. Sanitär-MPC-Kupplungseinsatz ohne Ventil
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polysulfon |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Sterilisationsmethode | Durch Gammabestrahlung sterilisiert |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Maximaler Druck | 60 psi, 4,1 bar |
| Max. Operating Temperature (English) | 300 °F |
| Produkttyp | Kupplungseinsatz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur