missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Küvettentest CSB, 100 - 2000 mg/l

Marke:  Hach Lange™ LCK514


Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 10594124

  • 155.00 € / 1 Stück

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Bestellinformation

dimProductType

Spezifikation

Spezifikation

25
15 °C° bis 25 °C°
COD-Küvettentest
100 bis 2000 mg/l O2
Dichromat
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • CSB/COD/DCO

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1

Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric acid, Mercury(II) sulfate, potassium dichromate, Silver sulfate

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote