missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Höhe (metrisch):
150 mm
95 mm
Breite (metrisch):
95 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
250 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Verhindert das Verklumpen von hygroskopischen Pulvern
- Enthält Informationen zur Qualitätskontrolle (Datum der Probenahme, Freigabe Ja/Nein, Name des Testers usw.)
- Lieferbar in verschiedenen Farben mit Druck in rot, blau, grün, gelb, schwarz, neutral, ohne Druck in weiß
- Close-it kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Filzstift beschrieben werden
- Die Rückseite des Etiketts ist mit einem starken Klebstoff beschichtet
- Haftet fest auf den meisten handelsüblichen Behältern, auch auf Oberflächen, die mit feinem Pulver beschichtet, leicht feucht oder sogar gefroren sind
- Lieferung in handlichen Rollen
- Querperforationen ermöglichen, jedes Etikett einzeln von der Rolle zu trennen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Close-it Prüfsiegel |
| Farbe | Gelb |
| Material | Aluminium, Papier |
| Produkttyp | Kontrollversiegelung |
| Anzeigetext | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme zur Bereitstellung von Qualitätskontrollinformationen (Probenahmedatum, Freigabe ja/nein, Name des Testers usw.) |
| Menge | 500/Rolle |
| Dimensions (LxW) | 95 x 95 mm |
| Breite (metrisch) | 95 mm |
| Höhe (metrisch) | 95 mm |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur