missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Klinischer Standard Natrium 160 mmol/l und Kalium 80 mmol/l für Flammenphotometrie, Reagecon
BIOPHARMA

Artikelnummer. 11533142 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11533142 500 ml 500 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11533142

Marke: Reagecon FCNK2

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus ultrareinen Salzen, getestet mit einer ISO17025-akkreditierten Testmethode (INAB Ref: 264T).

  • Flammenphotometrie-Referenzstandard, Flammenphotometrie Referenzmaterial
  • ISO/IEC 17025 zur Prüfung von ICP/ICP-MS-Standards mittels ICP-MS (INAB-Ref.: 264T)
  • ISO/IEC 17025 zur Kalibrierung von Laborwaagen (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Temperaturkalibrierung im Bereich von −196 bis 1200 °C (INAB-Ref.: 265C)
  • ISO/IEC 17025 zur Dichtemessung (INAB-Ref.: 264T) mittels Oszillations-U-Rohr und Bingham-Pyknometrie
  • ISO/IEC 17025 zur bestimmten komplexen Titrationen (INAB-Ref.: 264T)
  • GHS/OSHA-konform, REACH usw.
  • Dieses Produkt wird in einer streng kontrollierten Reinraumumgebung (ISO 7) hergestellt, wobei Reinstwasser (speziell für die Herstellung von Spektroskopie-Standards behandelt) und vorgereinigte Flaschen verwendet werden.
  • Die Titrimetrie und die Spektroskopie werden mithilfe von separaten zertifizierten Referenzmaterialien (CRM’s) kontrolliert und kalibriert. Das Produkt weist somit zwei Schichten einer Rückverfolgbarkeit auf, wenn zutreffend einschließlich NIST-Standards.
  • Alle Messunsicherheiten im Zusammenhang mit diesem Produkt werden entsprechend den EURACHEM/CITAC-Richtlinien berechnet und als erweiterte Unsicherheiten im 95 %-Konfidenzintervall ausgewiesen.

Spezifikation

Beschreibung Matrix: Wasser
Verpackung HDPE dreifach ausgelaugt
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Multi-Analyt, Natrium, Kalium
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Gemischte Konzentrationen
Verfahren Flammenphotometrie
Element Multi-Analyt, Natrium, Kalium
Menge 500 ml
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.