missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diversey™ ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel

Artikelnummer. 15393592
Click to view available options
Volumen (metrisch):
50 ml
900 ml
5 l
20 l
Sterilität:
Steril
Unsteril
Modell:
RTU VH25S
SC VH25
SS VH25S
VH25.
Menge:
4/Karton
50 Pk.
6 × 900 ml
Je 1
Packungsgröße:
20 Liter
4 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15393592

Marke: Diversey™ 7513387

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reinigt und desinfiziert in sterilen Umgebungen.Das Diversey ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmittel ist ein aktives amphoteres Desinfektionsmittel mit einem breiten Wirkungsspektrum.Dieses mikrobiozide Desinfektionsmittel kann mit einem Mopp oder Tuch aufgetragen werden.

  • Desinfektionsmittel für harte Oberflächen auf Amphoter-Basis
  • Analysenzertifikate, Sterilität und Bestrahlung sind im Lieferumfang enthalten, falls zutreffend

Spezifikation

pH ≈8 (unverdünnt)
Sterilität Steril
Modell SC VH25
Menge 50 Pk.
Volumen (metrisch) 50 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Clearklens Tego 2000 (SC) VH31
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: amines, n-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloroacetic acid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt