Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Sterile Disinfectant
Ready to use sterile surface disinfectant based on IPA 70%
Marke: Diversey™ 101104902
306.85 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ClearKlens IPA ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für Reinräume im Biowissenschaftsbereich. ClearKlens IPA basiert auf 70 % Isopropylalkohol. ClearKlens IPA ist als 900 ml-Beutel in Flaschen-Sprühnebel und als 1 l-Flasche oder 5 l-Kanister erhältlich. Die 900 ml-Flasche wurde auf 0,2 µm gefiltert und bestrahlt. Die 1 l/5 l wurden auf 0,2 µm gefiltert und aseptisch gefüllt.
Wesentliche Merkmale
- ClearKlens IPA ist eine Lösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Injektionswasser (USP-Qualität).
- ClearKlens IPA ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur Desinfektion von Arbeitsflächen und Prozessgeräten in Reinräumen
- ClearKlens IPA 900 ml Sprühmittel ist ein Antisuck-Rückbeutel im Flaschenzuführsystem, um Produktkontaminationen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- BPR-zugelassene Packung und Formulierung
- Doppelt verpackt für einfachen Transfer in den Reinraum
Vorteile
- Gebrauchsfertig
- 0,2 µm gefiltert
- Gammabestrahlt/aseptisch gefüllt und doppelt verpackt
- Detex-Kennzeichnung zum Nachweis der Bestrahlung
- Doppelt verpackt für einfachen Transfer in den Reinraum
- Geruchlos und nicht verfärbend
- Breites Spektrum an Aktivitäten
Spezifikation
Oberflächendesinfektionsmittel | |
Steril | |
Kanister | |
4 Packungen |
6 bis 9 | |
70 % IPA/30 % WFI, USP | |
Nur für AT, BE, CH, DE, FR, NL | |
5 l |
Sicherheit und Handhabung
- ClearKlens IPA VH1
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Each lot is provided with: Certificate of Analysis, Certificate of Sterility, Certificate of Irradiation