missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Messzylinder aus Polypropylen mit niedriger Form, Klasse B

Artikelnummer. 11883662
Click to view available options
Graduierungen:
0,5 mL
1 ml
2 mL
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11883662

Marke: VITLAB™ 643941

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie diese Flaschen für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und zur Volumenmessung. VITLAB™ Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit kurzer Form haben eine leicht ablesbare, erhabene Skala sowie Ringmarkierungen an den primären Skalierungspunkten.

Niedere Form, hochtransparent, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf „In“. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 250mL
Toleranz: 5,00 ±ml
Teilung: 5,00mL
Höhe: 192mm
φ: 51mm

Spezifikation

Material Polypropylen
Toleranz ±5 ml
Klasse Klasse B
Durchmesser (metrisch) 51 mm
Graduierungen 5 ml
Fehlergrenze ± 5 ml
Form Rund
Höhe (metrisch) 192 mm
Typ Messzylinder
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt