missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Zylinder aus Polypropylen mit Graduierungen und erhabener blauer Skala, Klasse B

Use these cylinders for food industry and volume measurement applications. VITLAB™ Class B Polypropylene Graduated Cylinders with Raised Blue Scale feature easy to read, raised, embossed blue scale and ring marks at the primary scale points.

Marke:  VITLAB™ 652081

Artikelnummer. 11843662

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Hohe Form, hochtransparent, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf „In“. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN 12681 / ISO 6706. Thermische Belastungen bis 60°C bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Volumen: 1000mL
Toleranz: 10,00 ±ml
Teilung: 10,00mL
Höhe: 440mm
φ: 69mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote