missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Klasse B Messpipette, Serologie
Bietet volumetrische Genauigkeit für alle Pipettieranforderungen. Weithalspipetten für serologische Anwendungen.
136.00 € - 160.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Kalibrierung | Volumenabgabe |
Klasse | Klasse B |
Beschreibung | Weite Öffnung |
Material | Kalknatronglas |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13187889
|
Hirschmann™
1000833 |
1 ml |
136.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13197889
|
Hirschmann™
1000841 |
2 ml |
136.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13107899
|
Hirschmann™
1000854 |
5 ml |
139.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13117899
|
Hirschmann™
1000860 |
10 ml |
160.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kurze Leitung
- Gemäß DIN EN ISO 835
- Graduiert bis zur Spitze, Null an der Oberseite, Typ 3
- Weithals
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Klasse B | |
Kalknatronglas | |
Ja | |
Silberdiffusionsfarbe, haltbare braune Graduierung | |
Graduierte Pipette, Typ 3 |
Volumenabgabe | |
Weite Öffnung | |
Unsteril | |
Braun | |
12 Stück/Packung | |
Nein |