missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse B
Diese Zylinder gewährleisten ein präzises Messen und Gießen von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Hohe Messzylinder der Klasse B werden aus kalibriertem, klarem Borosilikatglas hergestellt.
Marke: Fisherbrand™ DBG501
Beschreibung
- Graduiert
- Stabiler sechseckiger Fuß
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
ISO 4788 | |
111 mm | |
Graduierte Messzylinder | |
13 mm | |
0.1 ml | |
± 0.1 ml |
B | |
± 0,1 ml | |
Borosilikatglas | |
5 ml | |
Autoklavierbar | |
500 °C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse B > Kapazität: 5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur