missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Messzylinder aus Borosilikatglas mit hoher Form, Klasse B

Product Code. 11847501
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
500 ml
1000 ml
2.000 ml
Graduierungen:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Unit Size:
1 Stück

Product Code. 11847501

Brand: Fisherbrand™ DBG508

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Diese Zylinder gewährleisten ein präzises Messen und Gießen von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Hohe Messzylinder der Klasse B werden aus kalibriertem, klarem Borosilikatglas hergestellt.

  • Graduiert
  • Stabiler sechseckiger Fuß
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel

Specifications

Zertifizierung/Konformität ISO 4788
Class B
Höhe (metrisch) 464 mm
Tolerance Metric ±10 ml
Typ Graduierte Messzylinder
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (metrisch) 67 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Graduierungen 10 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 10 ml
Max. Temperatur 500 °C
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.