missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert

Artikelnummer. 10551371
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 ml
1 ml
2 ml
2.5 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10551371

Marke: Hirschmann™ 1341175

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Extrem hohe volumetrische Genauigkeit für Ihre Pipettierverfahren. Hirschmann Instruments™ Volumetrische Pipetten aus AR™ Glas der Klasse AS sind mit einer blauen Graduierung versehen.

  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Eine Markierung, blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum

Spezifikation

Klasse AS
Material AR-Glas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Blau
Menge 2/Pckg.
Toleranz 0.05 ml
Volumen (metrisch) 50 ml
Länge (metrisch) 550 mm
Typ Volumetrische Pipette
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt