missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ AR™ Vollpipetten, Glas, Klasse AS, blau graduiert
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 ml
1 ml
2 ml
2.5 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Packungsgröße:
12 Stück
2 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 648
- Eine Markierung, blaue Graduierung
- Konformitätszertifiziert, mit Chargenidentifikation mit Datum
Spezifikation
Spezifikation
| Klasse | AS |
| Material | AR-Glas |
| Skala | Ja |
| Graduierungsfarbe | Blau |
| Menge | 6/Pckg. |
| Toleranz | 0.01 ml |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Länge (metrisch) | 350 mm |
| Typ | Volumetrische Pipette |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur