missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Messzylinder aus Natronglas mit hoher Form, Klasse A

Artikelnummer. 10400182
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Typ:
Graduierte Messzylinder
Nicht graduierter Messzylinder
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10400182

Marke: Hecht Karl™ 42211060

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ Nicht graduierter Messzylinder
Toleranz ±1,5 mL
Material Kalknatronglas
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Kapazität (metrisch) 500 mL
Stopfenmaterial Polyethylen
Stopfenausführung NS-Stopfen
Toleranz (metrisch) ±1,5 ml
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt