missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ PMP-Messkolben der Klasse A mit Stopfen

Artikelnummer. 10455645
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 mL
100 ml
250 ml
500 mL
Packungsgröße:
4 Stück
5 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10455645

Marke: Hirschmann™ 7570186

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Werden kalibriert, damit sie bei einer bestimmten Temperatur eine präzise Flüssigkeitsmenge enthalten. Die Kolben werden für präzise Verdünnungen und die Herstellung von Standardlösungen verwendet

  • Gemäß DIN EN ISO 1042
  • PMP (TPX)
  • Einstellbare Ringmarkierung
  • Durchscheinend
  • Mit Normschliff-Poly-Stopfen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial PMP
Kapazität (metrisch) 250 ml
Höhe (metrisch) 235 mm
Anzahl pro Packung 5/Packung
Toleranz ±0,15 mL
Klasse A
Bodenform Rund
Verschlusstyp Stopfen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt