missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse A

Artikelnummer. 11827920
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Beschreibung:
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 19/26-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
PMP-Messkolben der Klasse A mit farbigem Schraubverschluss
Toleranz:
±0,04 ml
±0,15 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.10 ml
±0.25 ml
±0.40 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11827920

Marke: VITLAB™ 67704

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Kolben ermöglichen dank genauer Volumeneinstellung genaue Messungen bei Laboranwendungen. VITLAB™ PMP-Messkolben der Klasse A zeichnen sich durch eine einzelne Kalibrierungskennzeichnung aus, welche das kalibrierte Volumen genau festlegt. In klarem oder UV-absorbierendem, hochtransparentem PMP zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe lieferbar.

  • Schützen von Proben vor Lichteinwirkung unter Beibehalten einer hohen Transparenz, um eine genaue Einstellung der Volumen zu ermöglichen
  • Mit Ringmarke individuell auf ‘in.’ kalibriert
  • Klasse A-Toleranzen gemäß DIN EN ISO 1042
  • Mit Chargennummer und Chargenzertifikat aufgedruckt
  • Thermische Beanspruchung bis 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht dauerhaft
  • Zum Erhalten der Markierungen wird eine Reinigung bis maximal 60 °C empfohlen
  • Auch mit DAkkS-Kalibrierzertifikat oder individuellem Qualitätszertifikat lieferbar

Spezifikation

Kalibrierung Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Kristallklar
Beschreibung Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (metrisch) 90 mm
Toleranz ±0.04 ml
Klasse Klasse A
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.