missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ PMP-Messkolben, Klasse A

Artikelnummer. 10204461
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
90 mm
115 mm
150 mm
180 mm
235 mm
270 mm
310 mm
Beschreibung:
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 10/19-Stopfen
Klasse A PMP-Messkolben mit NS 19/26-Stopfen
NS 12/21-Stopfen
NS 14/23-Stopfen
NS 19/26-Stopfen
NS 24/29-Stopfen
PMP-Messkolben der Klasse A mit farbigem Schraubverschluss
Toleranz:
±0,04 ml
±0,15 ml
±0.04 ml
±0.06 ml
±0.10 ml
±0.25 ml
±0.40 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
3 Stück
4 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10204461

Marke: VITLAB™ 67404

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese Kolben ermöglichen dank genauer Volumeneinstellung genaue Messungen bei Laboranwendungen. VITLAB™ PMP-Messkolben der Klasse A zeichnen sich durch eine einzelne Kalibrierungskennzeichnung aus, welche das kalibrierte Volumen genau festlegt. In klarem oder UV-absorbierendem, hochtransparentem PMP zur Lagerung lichtempfindlicher Stoffe lieferbar.

  • Schützen Sie Proben sicher vor Licht und bewahren Sie eine hohe Transparenz, um Volumina präzise einzustellen
  • Mit individuell auf ‘In’ kalibrierter Ringmarke
  • Toleranzen der Klasse A gemäß DIN EN ISO 1042
  • Mit aufgedruckter Chargennummer und Chargenzertifikat
  • Eine thermische Belastung bis zu 121 °C (Autoklavieren) überschreitet die Toleranzgrenze nicht permanent
  • Um die Markierungen zu erhalten, wird eine Reinigung mit einer Temperatur von höchstens 60 °C empfohlen
  • Auch erhältlich mit DAkkS Kalibrierzertifikat oder individuellem Qualitätszertifikat

Spezifikation

Kalibrierung Ja
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Farbe Kristallklar
Beschreibung Klasse A PMP-Messkolben mit NS 19/26-Stopfen
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material PMP
Höhe (metrisch) 235 mm
Toleranz ±0,15 ml
Klasse A
Verschlusstyp Standard-Schliffstopfen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt