missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Graduierte Zylinder, Klasse A, aus PMP mit erhabener Skala

Artikelnummer. 11348543
Click to view available options
Graduierungen:
0,5 mL
1 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11348543

Marke: VITLAB™ 64804

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Hohe Form, glasklar, mit erhabener Skala. Ringmarke an den Hauptpunkten, Sechskantfuss, justiert auf „In“. Das mitgelieferte Chargenzertifikat für die konformitätsbescheinigten Messzylinder enthält die Chargennummer und das tatsächlich ermittelte Nennvolumen unter Angabe der Prüfbedingungen. Chargennummer und Jahr der Herstellung sind auf dem Messzylinder aufgedruckt. Die sich daraus ergebenden Abweichungen zum Nennvolumen unterschreiten die geforderten Toleranzen der Klasse A nach DIN 12681 und ISO 6706 deutlich. Thermische Belastungen bis 121°C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze.
Volumen: 50mL
Toleranz: 0,50 ±ml
Teilung: 1mL
Höhe: 200mm
φ: 27mm

Spezifikation

Klasse A
Graduierungen 1 ml
Fehlergrenze ± 0.5 ml
Form Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittelindustrie und Volumenmessung
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 200 mm
Typ Messzylinder
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt