missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chloramphenicol, kristallin, MP Biomedicals
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
500 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chloramphenicol |
Dichte | 1.586 g/mL |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 323.15 |
Physikalische Form | Crystalline |
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- Chloramphenicol
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: chloramphenicol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Chloramphenicol, kristallin, MP Biomedicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur