missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ Chemical Resistant Diaphragm Pump

Artikelnummer. 12602905 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Click to view available options
Modell:
MPC 1801 Z
MPC 201 T
MPC 2401 E
MPC 302 Z
MPC 601 T – EF
Abmessungen (L x B x H):
200 x 260 x 150 mm
233 x 260 x 171 mm
260 x 390 x 170 mm
540 x 300 x 240 mm
Flussrate:
13,3 m3/h (221,7 l/min)
17 m3/h (283,3 l/min)
2,2 m3/h (36,7 l/min)
3,1 m3/h (51,7 l/min)
4,9 m3/h (81,7 l/min)
Anzahl Pumpenköpfe:
2
4
8
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 12602905

Marke: Welch™ 412782

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

The MPC chemical duty diaphragm pumps allow aggressive solvent and acid vapors to be pumped.

  • Bei den MPC Membranpumpen für chemische Anwendungen bestehen die Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, aus PTFE und anderen fluorierten Kunststoffen, sodass auch aggressive Lösungsmittel- und Säuredämpfe gepumpt werden können. Zur Handhabung aggressiver chemischer Dämpfe ist die chemisch beständige Pumpenversion X2 mit hochwertigeren Dichtungen und dickeren Beschichtungen eine optimale Wahl. Die Membranserie von Welch ist bekannt für ihren leisen Betrieb und ihre hervorragende Laufruhe. Dies ist das Ergebnis kontinuierlicher Produktverbesserungen und enger Beziehungen zu unseren Kunden. Dank ihres geringen Gewichts und ihrer kompakten Bauweise können Anwender Pumpen problemlos an verschiedene Standorte für die Verwendung in unterschiedlichen Anwendungen verlegen.
  • Je nach den spezifischen Anforderungen bietet Welch 1-, 2-, 4- und 8-Kopf-Membranpumpen. Sie sind in ein- oder mehrstufiger Konfiguration mit kontrollierter (ecoflex) oder nicht kontrollierter Pumpendrehzahl erhältlich. Ecoflex Membranpumpen sind mit einem modernen Vakuumregler ausgestattet, der eine Änderung der Pumpendrehzahl ermöglicht. Das Vakuum lässt sich präzise an die individuellen Erfordernisse anpassen, sodass der Prozess effizienter abläuft und reproduzierbar ist. Die zusätzliche Druckreduzierung ermöglicht die Destillation von Gemischen nahezu automatisch und ohne Unterbrechung des Betriebs. Ecoflex Membranpumpen garantieren ein positives ökonomisches und ökologisches Gleichgewicht, sodass die Betriebskosten um bis zu 80 % gesenkt werden können.
  • Anwendungen: Rotationsverdampfung, Vakuumofen, industrielle Anwendungen, Desikkation, Destillation, Filtration, Geltrocknung, Konzentrator, Gasprobenahme, Trocknung, Entgasung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Abmessungen (L x B x H) 540 x 300 x 240 mm
Material PTFE
Modell MPC 1801 Z
Geräuschpegel < 44 dB
Gewicht (angloamerikanisch) 72,3 lb.
Gewicht (metrisch) 32,8 kg
Flussrate 13,3 m3/h (221,7 l/min)
Zur Verwendung mit Rotationsverdampfung, Vakuumofen, industrielle Anwendungen, Desikkation, Destillation, Filtration, Geltrocknung, Konzentrator, Gasprobenahme, Trocknung, Entgasung
Frequenz 50/60 Hz
Pumpentyp Chemisch beständige Membran
Anzahl Pumpenköpfe 8
Anzahl Stufen 2
Maximaler Druck < 8 Torr
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt