missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Chem-Durance Bio Pumpenschlauch mit 2 Stopfen

Artikelnummer. p-8001413
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
25
Packungsgröße:
8 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15313174

Marke: Masterflex™ 9611713

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ausgezeichnete chemische Beständigkeit und lange Pumpenlebensdauer

  • Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
  • Der flexible Außenmantel dient als Isolierschicht, um die Wärme der Walzen aufzufangen und abzuleiten und verlängert so die Lebensdauer der Schläuche
  • Die weichmacherfreie, glatte Auskleidung ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption wässriger Flüssigkeiten

Spezifikation

Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Material Chem-Durance Bio
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Schlauchgröße 13
Flussrate 0,06 bis 36 ml/min
Schlauchanschluss 1/16 in.
Höhe (metrisch) 8.8 m
Maximaler Druck 40 psi
Vakuumstärke 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) 74 °C
Produkttyp Schläuche mit 2 Flüssigkeitsstopps
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt