missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Chem-Durance Bio Pumpenschlauch mit 2 Stopfen
Click to view available options
Schlauchgröße:
13
25
Packungsgröße:
8 Stück
Beschreibung
- Erfüllt Anforderungen der USP-Klasse VI.
- Der flexible Außenmantel dient als Isolierschicht, um die Wärme der Walzen aufzufangen und abzuleiten und verlängert so die Lebensdauer der Schläuche
- Die weichmacherfreie, glatte Auskleidung ist hydrophob und widersteht der Absorption/Adsorption wässriger Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.8 mm |
| Material | Chem-Durance Bio |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -60 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Schlauchgröße | 25 |
| Flussrate | 1,7 bis 1000 ml/min |
| Schlauchanschluss | 3/16 in. |
| Höhe (metrisch) | 8.8 m |
| Maximaler Druck | 35 psi |
| Vakuumstärke | 660 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur