missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum Labs™ CF-2 Fraktionssammler
Click to view available options
Breite (metrisch):
28 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Stationärer Fallkopf
- Die Röhrchen bewegen sich unter dem Tropfenformer und stellen sicher, dass jeder Tropfen gesammelt wird
- Erfüllt präparative LC- und offene Säulen-LC-Anforderungen
- Kann bis zu 174 Fraktionen in 13 mm-Röhrchen oder bis zu 116 Fraktionen in 10 mm-Röhrchen aufnehmen
- Kann direkt in 17 mm- oder 28 mm-Szintillationsfläschchen gesammelt werden
- Kaltraum-kompatibel
- CE-Kennzeichnung
- Entspricht RoHS
Spezifikation
Spezifikation
| Tiefe (metrisch) | 40 cm |
| Höhe (metrisch) | 12 cm |
| Breite (metrisch) | 28 cm |
| Beschreibung | Inhalt: Tropfenzähler, Peak-Separator, Schlauchanschlüsse. Enthält keine Röhrchengestelle. |
| Elektrische Anforderungen | 230 V AC ±40 V AC, 20 VA, 45 – 65 Hz |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur