Learn More
Caesiumhydroxid-Monohydrat, 96 %; Caesiumcarbonat < 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cesium hydroxide monohydrate can be used as a strong electrolyte for the battery and it also can be used as polymerization catalyst. It is also used as a raw materials for manufacturing various cesium salts and Catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Caesiumhydroxid-Monohydrat kann als starker Elektrolyt für eine Batterie verwendet werden und kann auch als Polymerisationskatalysator verwendet werden. Es wird auch als Rohstoff für die Herstellung verschiedener Cäsiumsalze und Katalysatoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser mit exothermer Reaktion.
Hinweise
Luftempfindlich & hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren, Luft, Wasser/Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cesium hydroxide monohydrate |
Schmelzpunkt | 205°C to 206°C |
Menge | 500 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | Cäsiumcarbonat < 5 % |
UN-Nummer | UN3262 |
Merck Index | 14,2013 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water with exothermic reaction. |
IUPAC-Name | Caesium; Hydroxid; Hydrat |
Formelmasse | 167.93 (149.91 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 96% |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Cesium hydroxide monohydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Cesium hydroxide, monohydrate
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.