missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Zentrifugenröhrchen und starre Laborkunststoffe Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-7249614
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17895765

Marke: Terracycle™ CS129SDE

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recyceln Sie Zentrifugenröhrchen und starre Laborkunststoffe mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.

Das darf hinein:

  • Hartkunststoffe aus dem Laborbedarf jeder Marke und Art:
  • Zentrifugenröhrchen, Plastikflaschen, Tabletts, Fläschchen und Becher.

Ungefähr akzeptierte Abfallmengen:

  • Klein: 200 Einheiten
  • Mittel: 550 Stück
  • Groß: 1000 Stück

Das darf nicht hinein:

  • Röhrchen und starre Laborkunststoffe, die mit Materialien kontaminiert sind, die als gefährlich oder schädlich gelten.
  • Autoklavierte Materialien
  • Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, ätzend, entzündlich, giftig, krankheitserregend, radioaktiv), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen. Dazu gehören zerbrochenes Glas, Pestizide, Batterien, Farben oder Druckbehälter sowie medizinische und biologische Abfälle (z.B. Arzneimittelreste, benutzte Windeln).

Wichtig: Wir sammeln keine gefährlichen Abfälle, die toxische, reaktive, ätzende, infektiöse, entflammbare, explosive oder für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädliche Stoffe enthalten. Bitte achten Sie darauf, dass Sie gefährliche Abfälle nicht mit nicht gefährlichen Abfällen vermischen. Als Abfallerzeuger sind Sie für die Einstufung des Abfalls verantwortlich. Bitte zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.Bitte senden Sie uns alle Marken und Typen von starren Labor-Kunststoffen, einschließlich Zentrifugenröhrchen, Plastikflaschen, -schalen, -fläschchen und -bechern.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 7 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 15 lb.
Farbe Beige, Green, Red, White
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 46 cm
Einwegprodukt Single-use
Latexfrei Yes
Größe Klein
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Cardboard, Plastic
Produkttyp Recycling Box
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt