missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Zentrifugenröhrchen und starre Laborkunststoffe Zero Waste Box™
GREENER_CHOICE

Recyceln Sie Zentrifugenröhrchen und starre Laborkunststoffe mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.

Marke:  Terracycle™ CS129-M-DE

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17835955

  • 164.85 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Das darf hinein:

  • Hartkunststoffe aus dem Laborbedarf jeder Marke und Art:
  • Zentrifugenröhrchen, Plastikflaschen, Tabletts, Fläschchen und Becher.

Ungefähr akzeptierte Abfallmengen:

  • Klein: 200 Einheiten
  • Mittel: 550 Stück
  • Groß: 1000 Stück

Das darf nicht hinein:

  • Röhrchen und starre Laborkunststoffe, die mit Materialien kontaminiert sind, die als gefährlich oder schädlich gelten.
  • Autoklavierte Materialien
  • Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, ätzend, entzündlich, giftig, krankheitserregend, radioaktiv), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen. Dazu gehören zerbrochenes Glas, Pestizide, Batterien, Farben oder Druckbehälter sowie medizinische und biologische Abfälle (z.B. Arzneimittelreste, benutzte Windeln).

Wichtig: Wir sammeln keine gefährlichen Abfälle, die toxische, reaktive, ätzende, infektiöse, entflammbare, explosive oder für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädliche Stoffe enthalten. Bitte achten Sie darauf, dass Sie gefährliche Abfälle nicht mit nicht gefährlichen Abfällen vermischen. Als Abfallerzeuger sind Sie für die Einstufung des Abfalls verantwortlich. Bitte zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.Bitte senden Sie uns alle Marken und Typen von starren Labor-Kunststoffen, einschließlich Zentrifugenröhrchen, Plastikflaschen, -schalen, -fläschchen und -bechern.

Spezifikation

Spezifikation

15 kg
Beige, Green, Red, White
Single-use
Medium
Nicht autoklavierbar
Recycling Box
33 lb.
30.5 x 30.5 x 84 cm
Yes
Unsteril
Cardboard, Plastic
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote