Learn More
Terracycle™ Zentrifugenröhrchen und starre Laborkunststoffe Zero Waste Box™
Recyceln Sie Zentrifugenröhrchen und starre Laborkunststoffe mit dem Zero Waste Box System von TerraCycle. Die Zero Waste Box beinhaltet eine Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.
Marke: Terracycle™ CS129-L-DE
Beschreibung
Das darf hinein:
- Hartkunststoffe aus dem Laborbedarf jeder Marke und Art:
- Zentrifugenröhrchen, Plastikflaschen, Tabletts, Fläschchen und Becher.
Ungefähr akzeptierte Abfallmengen:
- Klein: 200 Einheiten
- Mittel: 550 Stück
- Groß: 1000 Stück
Das darf nicht hinein:
- Röhrchen und starre Laborkunststoffe, die mit Materialien kontaminiert sind, die als gefährlich oder schädlich gelten.
- Autoklavierte Materialien
- Gefährliche Abfälle (scharf, brennbar, reaktiv, ätzend, entzündlich, giftig, krankheitserregend, radioaktiv), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen. Dazu gehören zerbrochenes Glas, Pestizide, Batterien, Farben oder Druckbehälter sowie medizinische und biologische Abfälle (z.B. Arzneimittelreste, benutzte Windeln).
Wichtig: Wir sammeln keine gefährlichen Abfälle, die toxische, reaktive, ätzende, infektiöse, entflammbare, explosive oder für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädliche Stoffe enthalten. Bitte achten Sie darauf, dass Sie gefährliche Abfälle nicht mit nicht gefährlichen Abfällen vermischen. Als Abfallerzeuger sind Sie für die Einstufung des Abfalls verantwortlich. Bitte zögern Sie nicht, uns für weitere Informationen zu kontaktieren.Bitte senden Sie uns alle Marken und Typen von starren Labor-Kunststoffen, einschließlich Zentrifugenröhrchen, Plastikflaschen, -schalen, -fläschchen und -bechern.
Spezifikation
25 kg | |
Beige, Green, Red, White | |
Single-use | |
Large | |
Nicht autoklavierbar | |
Recycling Box |
55 lb. | |
38 x 38 x 97 cm | |
Yes | |
Unsteril | |
Cardboard, Plastic |