missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17151842 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen und Platten
mit Rotor FA-6x50
mit Rotor S-4 xUniversal, inkl. Universalbecher und 1 l-Adapter (4x), Eppendorf 1 l-Flaschen (4x)
mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/50 ml konische Röhrchen, 175 bis 250 ml-Flaschen und Platten
mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher, Adapter für 5 ml/15 ml/50 ml konische Röhrchen, 175 bis 250 ml-Flaschen und Platten, Adapter für 1.000 ml-Flaschen inkl. 4 x 1.000 ml-Flaschen
mit Rotor S-4 x 750, inkl. Rundbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen
ohne Rotor
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
Modell:
Zentrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Touch-Oberfläche
Zentrifuge 5910 Ri, Touch-Oberfläche
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17151842

Marke: Eppendorf™ 5943000319

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Zentrifuge 5910 Ri zeichnet sich durch eine intuitive Touchscreen-Oberfläche und eine Reihe innovativer Lösungen für Anwenderfreundlichkeit, Dokumentation und Anwendermanagement aus. Die große Auswahl an Rotoren mit festem Winkel und Ausschwingrotoren bietet ein umfassendes Anwendungsspektrum auf kleiner Standfläche.

  • Großes 7-Zoll-VisioNize™-Touchinterface für extrem schnelles Einstellen von Parametern über eine besondere Favoriten-Funktion
  • Nutzerverwaltung mit mehreren Autorisierungsleveln und Dokumentationseigenschaften, die GLP-/GxP-Anforderungen unterstützen
  • Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 1.000 mL sowie alle Arten von MTP-, PCR- oder Deepwell-Platten
  • Festwinkelrotoren für molekularbiologische Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 250 mL
  • Hohe Zentrifugiergeschwindigkeit von bis zu 22.132 × g (14.000 rpm)
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Kappen und -Deckel für schnelles, ergonomisches Deckelschließen
  • Sehr leiser Betrieb für eine bessere Arbeitsumgebung
  • Zentrifugendeckel mit komfortablem Deckelverschluss
  • Temperaturbereich von -11 °C bis 40 °C
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. RZB 22.132 × g
Gekühlt Ja
Display VisioNize™ Touch-Oberfläche
Enthält Mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen und Platten
Modell Zentrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Touch-Oberfläche
Geräuschpegel < 53 dB(A) mit Rotor S-4xUniversal
Profil (Beschleunigung/ Bremsen) 10/10
Programmspeicher 99
Rotor S-4xUniversal
Rotor inklusive Ja
Temperaturbereich -11 bis +40 °C
Zeitschaltuhr 10 s bis 99 h und 59 min, mit Dauerlauffunktion, Kurzdrehfunktion
Typ Benchtop Centrifuge
Außenbreite (angloamerikanisch) 28,3 in.
Außenbreite (metrisch) 72 cm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 14,5 in.
Außenhöhe (metrisch) 37 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 25,9 in.
Tiefe (metrisch) 68 cm
Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Die Zentrifuge 5910 Ri ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG und in Zukunft die EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (iVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt