Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri

Alle ansehen Eppendorf Produkte


Beschreibung
- Großes 7-Zoll-VisioNize™ Touchscreen-Bedienfeld mit inovativer Favoriten-Funktion ermöglicht superschnelles Einstellen von Parametern
- Anwenderverwaltung mit mehreren Berechtigungsstufen und Dokumentationsfunktionen zur Unterstützung von GLP/GxP-Anforderungen
- Ausschwingrotoren und Adapter für Röhrchen und Flaschen von 0,2 ml bis 1.000 ml sowie alle Arten von MTP-, PCR- oder Deepwell-Platten
- Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0,2 bis 250 ml
- Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 22.132 × g (14.000 U/min)
- Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel ermöglichen eine schnelle und ergonomische Deckelverriegelung
- Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
- Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
- Temperaturbereich von -11 °C bis 40 °C
- Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Max. RZB | 22.132 × g |
| Gekühlt | Ja |
| Display | VisioNize™ Touch-Oberfläche |
| Enthält | mit Rotor S-4xUniversal, inkl. Universalbecher und Adapter für 5 ml/15 ml/50 ml konische Röhrchen, 175 bis 250 ml-Flaschen und Platten |
| Modell | Zentrifuge 5910 Ri (EU-IVD), Touch-Oberfläche |
| Geräuschpegel | < 53 dB(A) mit Rotor S-4xUniversal |
| Profil (Beschleunigung/ Bremsen) | 10/10 |
| Programmspeicher | 99 |
| Rotor | S-4xUniversal |
| Rotor inklusive | Ja |
| Mehr anzeigen |
Die Zentrifuge 5910 Ri ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 98/79/EG und in Zukunft die EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (iVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
