missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 12836213 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor A-4-62 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor A-4-81 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für 13/16 mm-Rundbodenröhrchen
Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
Ohne Rotor
mit Rotor A-4-62 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
mit Rotor A-4-81 inkl. Adaptern für konische 15/50-mL-Gefäße
Modell:
Centrifuge 5810 (EU-IVD), Folientastatur
Centrifuge 5810 R (EU-IVD), Folientastatur
Zentrifuge 5810, Tastatur
Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge 5810 R, Tastatur
Gekühlt:
Ja
No
nein
Elektrische Anforderungen:
230V/50–60Hz (EU)
230 V/50-60 Hz (EU)
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12836213

Marke: Eppendorf™ 5811000622

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Eppendorf Centrifuge 5810/5810 R ist die perfekte Zentrifuge für den täglichen Einsatz in Laboren mit mittlerem Durchsatz. Sie hat eine sehr kompakte Stellfläche, bietet aber echte Flexibilität, da sie sowohl Gefäß- als auch Plattenformate aufnehmen kann.

  • Die Ausschwingrotoren und Adapter fassen Röhrchen und Flaschen mit Volumen von 0,2 bis 750 ml
  • Plattenrotor zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR-, Zellkultur- und Deepwell-Platten
  • Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0,2 bis 85 ml
  • Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 20.913 x g (14.000 U/min)
  • Aerosol-dichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel für einfache, einhändige Anwendung
  • Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
  • Niedrige Zugriffshöhe von 29 cm für einfaches Be- und Entladen der Proben
  • Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY

    Spezifikation

    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Reglertyp Keypad
    Fassungsvermögen 4 x 750 ml
    Max. RZB 20.913 × g
    Max. Geschwindigkeit 14.000 U/min
    Gekühlt Ja
    Display Großes, hell beleuchtetes LCD
    Enthält Mit Rotor S-4-104 inkl. Adapter für konische Röhrchen 15/50 ml
    Maximaler Drehzahlbereich 200 bis 14.000 U/min
    Modell Zentrifuge 5810 R (EU-IVD), Tastatur
    Geräuschpegel <56 dB(A)
    Laufzeit 1 – 99 min
    Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für die Geschwindigkeitsvalidierung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung
    Standards EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen siehe Handbuch)
    Temperaturbereich 15 bis 35 °C
    Zeitschaltuhr 1 bis 99 min, mit Dauerbetriebsfunktion, Kurzdrehfunktion
    Typ Tischzentrifugen
    Außenbreite (angloamerikanisch) 27,6 in.
    Außenbreite (metrisch) 70,0 cm
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 13,6 in.
    Außenhöhe (metrisch) 34,5 cm
    Tiefe (metrisch) 608 mm
    Nettogewicht 99 kg
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Spannung 230 V
    Wirkleistung 1650 W
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen

    The Centrifuge 5810/5810 R is a non-automatic centrifuge for the separation of liquid substance mixtures from the human body and is specifically intended to be used as an accessory together with an in vitro diagnostic device and to enable its use according to its intended purpose. This product complies with the requirements of the EU In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.

    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt